Discos de corte para hierro fundido 230x3,0x22,23 ZA30P-BFXA PREMIUM

Número de artículo: 635268
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635268
EAN / GTIN 9003176352684
Número del fabricante 635268

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM ha sido especialmente desarrollado para trabajar cómodamente en todos los materiales fundidos. Gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con el uso de un corindón de circonio de alta calidad, esta herramienta tiene una vanguardia excepcional. El disco de corte está disponible en 3 grados diferentes de dureza, por lo que está idealmente equipado para cualquier aplicación en fundición.

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño del grano: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneidad material: Fundición
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA 30 P - FFP
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Máxima agresividad gracias a la innovadora tecnología de fabricación
  • El nuevo sistema de encuadernación combinado con corindón de circonio de alta calidad permite tiempos de separación más cortos
  • Máxima comodidad al mecanizar las piezas de trabajo más duras
  • Mejor durabilidad/duración/vida útil para el trabajo económico

Aplicación:

  • Para el mecanizado de materiales fundidos

Recomendación:

  • DURO (R): Vida más larga
  • Medium (P): Solución integral: Alta eficiencia de corte y vida útil económica
  • SUAVE (N): Máxima potencia de corte y agresividad
  • Número de tipo 5496: Especialmente adecuado para materiales de fundición enviados

Características especiales:
  • Perfecto para cortar materiales fundidos
  • Corte excepcional

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra