Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango giratorio

Número de artículo: 635220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Longitud total 235 mm
Número de dientes 60
Ángulo de trabajo 0 grados - 6 grados
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Número del fabricante J.360

Descripción

Ejecución:

Con uso habitual, ángulo de trabajo de 6°; con uso del mango giratorio, ángulo de trabajo de 0°. Con expulsor y palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 10 con bola elástica, para cuadrado interior según DIN 3120-C 10 con ranuras.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.