{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de grano | 40 | |
Anchura hoja abrasiva | 150 mm | |
Longitud hoja abrasiva | 100 mm | |
Tipo de producto | Papel abrasivo |
Número de artículo | 635212000 | |
EAN / GTIN | 4061792215320 | |
Número del fabricante | 635212000 |