Boquilla cónica de reducción MK 4/2

Número de artículo: 635144000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635144000
EAN / GTIN 4007430428042
Número del fabricante 635144000
Número L L01750 458

Descripción

Descripción:

  • Modelo normal
  • Similar a DIN 2185
  • Cono externo rectificado

Característica:

  • Fuera de Ø cono morse: MK 4
  • Longitud total: 124 mm
  • Peso: 0,48 kg
  • Dentro de Ø cono morse: MK 2

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra