Peldaño Attica con puerta de seguridad y barandilla de protección contra la escalada

Número de artículo: 63507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Puente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63507
EAN / GTIN 4031405635074
Número del fabricante 063507

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Cierre automático por mecanismo de resorte oculto
  • Solo puede montarse en escaleras de acero/acero inoxidable
  • Con riel elevador premontado, incluidos dispositivos de seguridad de extremo desprendible superior e inferior

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop