Portabrocas de corona dentada 20 mm, B 22

Número de artículo: 635058000
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
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635058000
EAN / GTIN 4007430427595
Número del fabricante 635058000
Número L L01750 868

Descripción

Descripción:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 65 mm
  • Peso: 0,75 kg
  • rosca interior: B22
  • Longitud (cerrada): 113 mm
  • Tamaño de la llave: 4
  • abertura de sujeción: 5 - 20 mm