Barrera de seguridad de salida a la derecha

Número de artículo: 63505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63505
EAN / GTIN 4031405635050
Número del fabricante 063505

Descripción

Descripción:

  • Mecanismo de activación de los conductores de emergencia a través de la barrera de fusibles automáticamente cuando la barrera se acciona
  • Necesario para el acceso a la escalera por debajo de 5,82 m de altura vertical y el uso simultáneo de la escalera de emergencia stock n.º 62446
  • Barrera de acero galvanizado

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Salga a la derecha