Hoja de sierra

Número de artículo: 63503113010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503113010
EAN / GTIN 4014586305387
Número del fabricante 63503113010
Número L L00010 1584

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para aserrar metal y material de sándwich. Contenido del paquete 5 piezas. Los valores indicados son los máximos

Característica:

  • Acero 10 mm
  • Alu 8 mm
  • Metal no férreo 10 mm
  • Acero inoxidable 6 mm
  • Plástico 8 mm
  • Longitud 88 mm
  • Calidad BIM

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra