Hojas de sierra HD

Número de artículo: 63503100006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503100006
EAN / GTIN 4014586212562
Número del fabricante 63503100006
Número L L00010 388

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra HD
  • hojas de sierra especiales para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convencen por su larga vida útil y su rápido avance de aserrado. Diámetro de tubo hasta 325 mm sólo con guía de hoja de sierra 9 06 06 002 009

Característica:

  • Distancia entre dientes 2,1 mm
  • longitud 530 mm
  • espesor 1,6 mm
  • calidad HSS

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra