Hojas de sierra TD

Número de artículo: 63503096018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503096018
EAN / GTIN 4014586202921
Número del fabricante 63503096018
Número L L00010 1931

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra TD
  • las hojas de sierra TD son adecuadas para el corte en seco y en húmedo. Convencen con tiempos de corte cortos y resultados de corte limpios. Para tubos de fundición dúctil, también con revestimiento de cemento y tubos de fundición gris. Los diámetros de tubo de 80 - 150 mm sólo se pueden utilizar con el dispositivo de sujeción y alimentación FEIN 9 07 02 005 00 0

Característica:

  • Longitud de la hoja 260 mm
  • longitud 320 mm
  • espesor 2,2 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra