• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra

Número de artículo: 63503076010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503076010
EAN / GTIN 4014586179339
Número del fabricante 63503076010
Número L L00010 174

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para aserrar metal y material de sándwich. Contenido del paquete 5 piezas. Los valores indicados son los máximos

Característica:

  • Acero 1,2 mm
  • Longitud 100 mm
  • Calidad HSS