Hoja de sierra

Número de artículo: 63503071009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503071009
EAN / GTIN 4014586179285
Número del fabricante 63503071009
Número L L00010 1993

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de tubos de PE y hormigón celular

Característica:

  • Distancia entre dientes 6,3 mm
  • longitud 300 mm
  • espesor 1,5 mm
  • calidad HSS

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra