Hoja de sierra

Número de artículo: 63503067006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63503067006
EAN / GTIN 4014586179247
Número del fabricante 63503067006
Número L L00010 126

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable. Diámetro del tubo hasta 80 mm

Característica:

  • Distancia entre dientes 1 mm
  • Longitud 200 mm
  • Espesor 1,5 mm
  • Calidad HSS
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra