E-Cut Carbide Pro

Número de artículo: 63502237230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502237230
EAN / GTIN 4014586427898
Número del fabricante 63502237230
Número L L00010 3894

Descripción

Descripción:

  • E-Cut Carbide Pro
  • hoja de sierra de inmersión de metal duro recubierta de TiN con una resistencia al desgaste extremadamente alta. Vida útil 100 % más larga en comparación con las hojas de sierra de metal duro sin recubrimiento. Una vida útil 30 veces mayor en comparación con las hojas de sierra HSS. La elección correcta para materiales duros como metales ferrosos, acero inoxidable o tubos de cobre. Puede utilizarse incluso para tornillos endurecidos (Spax) y tornillos de máquina de alta resistencia. Pero también es ideal para materiales abrasivos como el ladrillo, la mampostería o los tableros de fibra de cemento, así como el laminado, el CFRP y el GRP. Buen rendimiento y calidad de corte en todos los materiales de madera, como la madera dura o el aglomerado
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y un buen arranque de virutas

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • Longitud 60 mm
  • Soporte SLP
  • PU 5 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra