E-Cut Carbide Pro

Número de artículo: 63502236220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502236220
EAN / GTIN 4014586427805
Número del fabricante 63502236220
Número L L00010 3277

Descripción

Descripción:

  • E-Cut Carbide Pro
  • hoja de sierra de inmersión de metal duro recubierta de TiN con una resistencia al desgaste extremadamente alta. Vida útil 100 % más larga en comparación con las hojas de sierra de metal duro sin recubrimiento. Una vida útil 30 veces mayor en comparación con las hojas de sierra HSS. La elección correcta para materiales duros como metales ferrosos, acero inoxidable o tubos de cobre. Puede utilizarse incluso para tornillos endurecidos (Spax) y tornillos de máquina de alta resistencia. Pero también es ideal para materiales abrasivos como el ladrillo, la mampostería o los tableros de fibra de cemento, así como el laminado, el CFRP y el GRP. Buen rendimiento y calidad de corte en todos los materiales de madera, como la madera dura o el aglomerado
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y un buen arranque de virutas

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • Longitud 40 mm
  • Soporte SL
  • PU 3 uds

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop