Hoja de sierra E-Cut Precision BIM

Número de artículo: 63502229210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502229210
EAN / GTIN 4014586408620
Número del fabricante 63502229210
Número L L00010 3597

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra BIM de precisión E-Cut
  • bimetálica con dentado Japón de doble fila para todos los materiales de madera, cartón yeso y plásticos blandos. Mayor vida útil y robustez de la herramienta. Progreso de trabajo más rápido y mayor precisión
  • Forma extra ancha para un rendimiento de corte máximo y cortes rectos largos

Característica:

  • Ancho 65 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra