Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502228240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502228240
EAN / GTIN 4014586408569
Número del fabricante 63502228240

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), la mampostería, etc
  • Forma ancha para un máximo rendimiento de corte y largos cortes rectos

Característica:

  • Ancho 65 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 10 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra