Hoja de sierra curva E-Cut Standard

Número de artículo: 63502227250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502227250
EAN / GTIN 4014586408484
Número del fabricante 63502227250
Número L L00010 4198

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes curvados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un óptimo comportamiento de inmersión y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Forma estrecha y entallada para una óptima velocidad de corte y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Ancho 35 mm
  • Largo 55 mm
  • Soporte SL
  • PU 50 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra