Hoja de sierra curva E-Cut Standard

Número de artículo: 63502227240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502227240
EAN / GTIN 4014586408477
Número del fabricante 63502227240
Número L L00010 2816

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes curvados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un óptimo comportamiento de inmersión y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Forma estrecha y entallada para una óptima velocidad de corte y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 35 mm
  • Longitud 55 mm
  • Soporte SL
  • PU 10 uds

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra