Hoja de sierra curva E-Cut Standard

Número de artículo: 63502226230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502226230
EAN / GTIN 4014586408378
Número del fabricante 63502226230
Número L L00010 4109

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes ajustados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un comportamiento de inmersión óptimo y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Anchura media para un uso versátil

Característica:

  • Ancho 50 mm
  • Largo 50 mm
  • Soporte SL
  • Contenido del paquete 5 piezas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra