Hoja de sierra curva E-Cut Standard

Número de artículo: 63502226220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502226220
EAN / GTIN 4014586408361
Número del fabricante 63502226220
Número L L00010 3501

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut curvada
  • dientes ajustados para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte. Geometría de corte curvada para un comportamiento de inmersión óptimo y bordes de corte limpios y precisos, especialmente en superficies lisas
  • Anchura media para un uso versátil

Característica:

  • Anchura 50 mm
  • Longitud 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 3 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra