Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502224240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502224240
EAN / GTIN 4014586408200
Número del fabricante 63502224240
Número L L00010 3007

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), la mampostería, etc
  • longitud XXL para profundidades de inmersión especialmente altas y soluciones de aplicación especiales, como la sustitución de ventanas. Diseño entallado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de la viruta

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • Longitud 90 mm
  • Soporte SLM
  • PU 10 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra