Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502224230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502224230
EAN / GTIN 4014586408194
Número del fabricante 63502224230
Número L L00010 3547

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
  • bimetálica con dientes de madera engastados para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusta, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), la mampostería, etc
  • longitud XXL para profundidades de inmersión especialmente altas y soluciones de aplicación especiales, como la sustitución de ventanas. Diseño entallado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de la viruta

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • Longitud 90 mm
  • Soporte SLM
  • PU 5 uds

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra