Hoja de sierra de diamante

Número de artículo: 63502216230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502216230
EAN / GTIN 4014586390987
Número del fabricante 63502216230
Número L L00010 3554

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de diamante
  • Para cortar mármol, resina epoxi y juntas de latón. Excelente duración de la herramienta. También es adecuado para juntas de epoxi o cemento muy duras. La elección correcta para un uso frecuente y tareas exigentes
  • Diseño extrafino. Anchura de corte aprox. 1,2 mm. Segmentado, ideal para trabajar en las esquinas y en los bordes sin cortar en exceso

Característica:

  • Ø 75 mm
  • Soporte SL
  • PU 5 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra