Hoja de sierra E-Cut Precision BIM

Número de artículo: 63502205220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502205220
EAN / GTIN 4014586387505
Número del fabricante 63502205220
Número L L00010 2541

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra BIM de precisión E-Cut
  • bimetálica con dentado Japón de doble fila para todos los materiales de madera, cartón yeso y plásticos blandos. Mayor vida útil y robustez de la herramienta. Avance de trabajo más rápido y mayor precisión
  • Forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 35 mm
  • Longitud 50 mm
  • Soporte SL
  • PU 3 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra