Hoja de sierra E-Cut Standard

Número de artículo: 63502200210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502200210
EAN / GTIN 4014586387178
Número del fabricante 63502200210
Número L L00010 3012

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra estándar E-Cut
  • Juego de dientes para todos los materiales de madera, cartón yeso y plástico, alta calidad de corte y buena velocidad de corte
  • Forma larga y estrecha para grandes profundidades de inmersión. Contorneado para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Ancho 32 mm
  • largo 78 mm
  • soporte SLM
  • PU 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra