Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502185030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502185030
EAN / GTIN 4014586369747
Número del fabricante 63502185030
Número L L00010 3904

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra E-Cut Long-Life
  • dentado bimetálico, con manivela, alta velocidad de corte. Extremadamente duradero y robusto. Para maderas duras, blandas y cualquier otro material de madera, también con clavos. También es ideal para plásticos y placas de yeso
  • longitud 34 mm, forma 185

Característica:

  • Ancho 20 mm
  • PU 25 piezas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra