Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502184240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63502184240
    EAN / GTIN 4014586386966
    Número del fabricante 63502184240
    Número L L00010 3384

    Descripción

    Descripción:

    • Hoja de sierra E-Cut Long-Life
    • bimetálica con dientes fijos para todo tipo de madera, cartón yeso y materiales plásticos. Excelente vida útil, alta calidad de corte y buen progreso del trabajo. Extremadamente robusto, insensible incluso a los clavos en la madera (hasta aprox. Ø 4 mm), mampostería, etc
    • Forma corta y muy estrecha para los huecos más pequeños

    Característica:

    • Anchura 10 mm
    • Longitud 30 mm
    • Soporte SL
    • PU 10 uds
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra