Hoja de sierra de diamante

Número de artículo: 63502166230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502166230
EAN / GTIN 4014586390543
Número del fabricante 63502166230
Número L L00010 2300

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra de diamante
  • Para cortar mármol, resina epoxi y juntas de latón. Excelente duración de la herramienta. También es adecuado para juntas de epoxi o cemento muy duras. La elección correcta para un uso frecuente y tareas exigentes
  • segmentada, ideal para trabajar en esquinas y bordes sin cortar en exceso. Anchura de corte aprox. 2,2 mm

Característica:

  • Ø 90 mm
  • soporte SL
  • PU 5 uds

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra