Hoja de sierra E-Cut Long-Life

Número de artículo: 63502162020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502162020
EAN / GTIN 4014586336015
Número del fabricante 63502162020
Número L L00010 1669

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra E-Cut de larga duración
  • dentado bimetálico, con manivela, alta velocidad de corte. Extremadamente duradero y robusto. Para maderas duras, blandas y cualquier otro material de madera, también con clavos. También es ideal para plásticos y placas de yeso
  • longitud 78 mm, forma 162

Característica:

  • Anchura 32 mm
  • PU 5 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra