Hoja de sierra universal E-Cut

Número de artículo: 63502151220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502151220
EAN / GTIN 4014586386478
Número del fabricante 63502151220
Número L L00010 2509

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra universal E-Cut
  • bimetálica con dentado universal ondulado. Amplia gama de aplicaciones para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y plásticos
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Anchura 28 mm
  • longitud 60 mm
  • montaje SLP
  • PU 3 uds
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra