Hoja de sierra universal E-Cut

Número de artículo: 63502151210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63502151210
EAN / GTIN 4014586386461
Número del fabricante 63502151210
Número L L00010 2284

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra universal E-Cut
  • bimetálica con dentado universal ondulado. Amplia gama de aplicaciones para chapas de hasta 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y plásticos
  • forma estrecha y entallada para una velocidad de corte óptima y una buena evacuación de las virutas

Característica:

  • Ancho 28 mm
  • Largo 60 mm
  • Soporte SLP
  • PU 1 ud
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra