Juego de accesorios Best of E-Cut

Número de artículo: 63502147120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63502147120
    EAN / GTIN 4014586369655
    Número del fabricante 63502147120
    Número L L00010 1881

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de accesorios Best of E-Cut
    • Consta de 6 hojas de sierra E-Cut diferentes. Contenido: 1 E-Cut Universal de 28 mm (forma 147) y 44 mm de ancho (forma 148), 2 E-Cut Long-Life de 35 mm de ancho (forma 164), 2 E-Cut Long-Life de 65 mm de ancho (forma 165), en una práctica caja de plástico

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra