• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Hojas de sierra universales E-Cut

Número de artículo: 63502147021
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 63502147021
EAN / GTIN 4014586264646
Número del fabricante 63502147021
Número L L00010 739
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hojas de sierra universales E-Cut
  • Con dentado BiMetal, con manivela, alta velocidad de corte, chapa (400 N/mm²) hasta aprox. 2 mm, perfiles de aluminio, tubos de cobre, madera, cartón yeso y casi todos los plásticos
  • Longitud 60 mm, forma 147

Característica:

  • Ancho 28 mm
  • PU 5 piezas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra