Hojas de sierra

Número de artículo: 63502103010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 63502103010
    EAN / GTIN 4014586178806
    Número del fabricante 63502103010
    Número L L00010 64

    Descripción

    Descripción:

    • Hojas de sierra
    • HSS, con dentado fino para cortes precisos. De aplicación universal en chapas de hasta aproximadamente 1 mm, también dobladas, y plásticos

    Característica:

    • Ø 80 mm
    • PU 2 uds
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra