Juego de vasos de destornilladores para Torx® cuadrado de 3/8 pulgada, 9 piezas, Tipo: 3/8

Número de artículo: 634837 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 9
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 634837 3/8
EAN / GTIN 4062406235338
Número del fabricante 634837 3/8

Descripción

Aplicación:

Para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 − M8.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para destornilladores para Torx®: 9 ud. (48 mm largo) tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40