Destornillador con espiga de 12 mm.

Número de artículo: 6343790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubendreher

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6343790
EAN / GTIN 4010886634370
Número del fabricante 6343790
Número L L60160 3462

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio, galvanizado
* no estandarizado

Característica:

  • Protección antibalanceo: No
  • Antimagnético: No
  • Diseño de chispa baja: No
  • Manija presente: No
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Tapa giratoria: No
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Longitud corta de la hoja [mm]: 45

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra