Destornillador con espiga de 10 mm.

Número de artículo: 6343600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6343600
EAN / GTIN 4010886634363
Número del fabricante 6343600
Número L L60160 3461

Descripción

Descripción:

Acero al cromo-vanadio, galvanizado
* no estandarizado

Característica:

  • Longitud de la hoja: 112 mm
  • Longitud de la hoja corta [mm]: 40
  • Material: Acero cromo-vanadio, zincado
  • Anchura entre planos [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra