Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas 6

Número de artículo: 633816 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
  • Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 8-19

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 15
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 mm
Embalaje Caja de plástico ABS
Longitud 322 mm
Anchura 134 mm
Altura 57 mm
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 633816 6
EAN / GTIN 4018754260713
Número del fabricante 96022133

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 637200.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 − M12.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 11 ud. tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14;15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolongaciones: 2 uds. n.º 635400 tam. 75; 240
Articulación cardán: 1 ud. n.° 636200
Carraca: 1 ud. n.° 635000
Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas 6

Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 15 piezas 6

a petición
En stock
14 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
553 piezas en stock
141,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
380 piezas en stock
110,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Llave de vaso hexagonal Vaso de 6 caras ;Destornillador de 6 caras Vaso de 6 caras
Cuadrado de accionamiento 3/8 3/8 3/8
Número de piezas 15 26 19
Anchura 134 174 174
Altura 57 47 47
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 8-19 8-19 8-22
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso Llave de vaso