Botas de seguridad con cordones DINO black S3 DINO black S3, Talla 47

Número de artículo: 63331-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie DINO
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color schwarz
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63331-47
EAN / GTIN 4030839113394
Número del fabricante 63331-47

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Material textil/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • BIOMEX PROTECTION© - Brazalete para la estabilización del tobillo
  • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor