Palanca de montaje 610 mm

Número de artículo: 6332910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6332910
EAN / GTIN 4010886633298
Número del fabricante 6332910
Número L L60160 550

Descripción

Descripción:

Con superficies protectoras para llantas de aluminio
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

Característica:

  • Anchura total [mm]: 28 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 24
  • Longitud total [mm]: 605 mm
  • Material: 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop