Palanca de montaje 500 mm

Número de artículo: 6332830
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca normal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6332830
EAN / GTIN 4010886633281
Número del fabricante 6332830
Número L L60160 832

Descripción

Descripción:

Con superficies protectoras para llantas de aluminio
Acero al vanadio GEDORE 31CrV3

Característica:

  • Anchura total [mm]: 26 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 20
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: 31CrV3
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra