Mango transversal Haptoprene, 1/4 pulgada 1/4

Número de artículo: 633022 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 160 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Superficie niquelado y cromado
con expulsor no
con QuickRelease no
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197
Número del fabricante 633022 1/4

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada.
La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Norma:

Cuadrado macho según DIN 3120-A 6,3 con bola con muelle, cuadrado interior según DIN 3120.