Extensión de la protección trasera de acero galvanizado

Número de artículo: 63277
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63277
EAN / GTIN 4031405948600
Número del fabricante 063277

Descripción

Descripción:

  • Conjunto de 1 x lateral de salida de guardia trasera, 2 x protector trasero
  • Incluye kit de montaje
  • Abrazaderas de 3.000 mm de largo
  • Para reducir la distancia entre la barandilla y el protector trasero. Si la distancia horizontal de una escalera con protección posterior a la barandilla es inferior a 1.500 mm, se requieren dispositivos adicionales de protección contra caídas de acuerdo con DIN EN ISO 14122-4 y DIN 18799-3

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra