llave de correa d 200 mm, 285 mm

Número de artículo: 6327400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6327400
EAN / GTIN 4010886632741
Número del fabricante 6327400
Número L L60160 201

Descripción

Descripción:

36 1-140 de material C45

Característica:

  • Ancho de banda [mm]: 25 mm
  • para Ø [pulg.]: 8″
  • para Ø [mm]: 200 mm
  • Anchura total [mm]: 65 mm
  • Altura total [mm]: 37 mm
  • Longitud total [mm]: 295 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra