Tirante de seguridad para la versión escalonada

Número de artículo: 63274
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63274
EAN / GTIN 4031405632745
Número del fabricante 063274

Descripción

Descripción:

  • En el caso de las escaleras de varias secciones, es posible un agarre seguro entre los parachoques sucesivos de las escaleras
  • De acuerdo con la norma EN ISO 14122, el hueco debe estar asegurado con un puntal adicional

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta