Soporte de pared especial, rígido 700-800mm, acero galvanizado

Número de artículo: 63272
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 63272
EAN / GTIN 4031405632721
Número del fabricante 063272
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • 1 juego que consta de 1x derecha, 1x izquierda

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Distancia de pared: 700 mm
  • Max. Distancia de pared: 800 mm
  • Min. Distancia de la pared: 700 mm
  • Montaje en pared: Individual