Soporte de pared especial, rígido 600-700mm, acero galvanizado

Número de artículo: 63271
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63271
EAN / GTIN 4031405632714
Número del fabricante 063271

Descripción

Descripción:

  • 1 juego que consta de 1x derecha, 1x izquierda

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 100 mm
  • Distancia de pared: 600 mm
  • Max. Distancia de pared: 700 mm
  • Min. Distancia de la pared: 600 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra