Soporte de pared con abrazadera, ajustable 375-500mm, acero galvanizado

Número de artículo: 63269
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 63269
Copiar
EAN / GTIN 4031405632691
Copiar
Número del fabricante 063269
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte de pared ajustable

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 125 mm
  • Max. Distancia de pared: 500 mm
  • Min. Distancia de la pared: 375 mm
  • Montaje en pared: Individual

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra