Prolongación, 1/4 pulgada flexible, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 632555 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Anillo patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 632555 150
EAN / GTIN 4018754012268
Número del fabricante 11040000
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

La selección de material y los procedimientos de forjado especiales garantizan cuadrados exteriores óptimos conforme a DIN 3120 A 6,3 con bola elástica, cuadrados interiores según DIN 3120.

Aplicación:

Sólo para apriete a derecha hasta un máximo de 5 Nm.

Material:

Pieza de accionamiento y salida de acero bonificado, superficie Cr-Ni.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.